Siemens - SIRIUS 3RQ3 Utgangsrele, 6.2MM med 1 CO - 3RQ3018-2AM08-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047621003665
Elnummer
4301089
Leverandørens varenummer
3RQ3018-2AM08-0AA0
Typebeskrivelse
4301089
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
1
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
-99999
Antall NO-kontakter:
-99999
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
93 mm
Dybde:
72,5 mm


