Siemens - SIRIUS 3SK2 Sikkerhetsrele, 20 F-DI,4 F-DO, skruklemmer - 3SK2122-1AA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - DC
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sirius
EAN/GTIN
4047621004921
Elnummer
4301078
Leverandørens varenummer
3SK2122-1AA10
Typebeskrivelse
4301078
Modell / utførelse:
Andre
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
0
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
0 + 1
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
SIL iflg. IEC 61508:
3
Skinnemontering er mulig:
nei
Med avtakbare klemmer:
Ja
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
Ja
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
Ja
Egnet for overvåking av ventiler:
Ja
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
Ja
Egnet for overvåking av magnetbryter:
Ja
Egnet for overvåking av signalgivere:
Ja
Med dempefunksjon:
nei
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
4
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
45 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
124,5 mm


