Siemens - Sirius AC: Led som kan integreres i Interfacemodul LED Grønn. - 3SU1401-3BA40-5AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sirius AC: Led som kan integreres i Interfacemodul LED Grønn.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 5...5 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209938717

Elnummer

4300083

Leverandørens varenummer

3SU1401-3BA40-5AA0

Typebeskrivelse

4300083

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

5...5 V

Spenningstype for betjening:

DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Loddefaneforbindelse

Lampefarge:

Grønn

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Type feste:

Frontfeste

Sirius Act: Led som kan integreres i Interfacemodul LED Grønn