Siemens - SIRIUS ACT 22MM blank metall design Komplett 2 hånds presse med nødstopp - 3SU1853-3NB00-1AA1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for nødstopp - Ja
Antall NC-kontakter - 4
Antall NO-kontakter - 2
Skjema for tohåndsstyring - Ja
Med fot - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209953796
Elnummer
4314395
Leverandørens varenummer
3SU1853-3NB00-1AA1
Typebeskrivelse
4314395
Egnet for nødstopp:
Ja
Antall NC-kontakter:
4
Antall NO-kontakter:
2
Skjema for tohåndsstyring:
Ja
Med fot:
nei
Fortrukket tråd på rekkeklemme:
nei
Med koblingslås:
nei
Monteringssettutførelse:
nei
Trinnvis regulering:
nei
Komplett to hånds opratørstasjon for sikker nedstegning og betjening. I grå metall med 3 stykk 22MM aktuatorer. 2 stykk svarte soppknapper og 1 stykk rød nøstoppknapp, alle 40MM i diameter. Med kontaksett:soppkanpper: 2 X 1NO+1NC, E-stopp:, 40MM, 2NC. Skruklemmer.


