Siemens - SIRIUS ACT 22MM blank metall design Nøkkelvenderhode, CES O-I - 3SU1050-5BF11-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Nøkkel
Farge på kontrollelement - Sølv
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 22,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209948747
Elnummer
4314429
Leverandørens varenummer
3SU1050-5BF11-0AA0
Typebeskrivelse
4314429
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Nøkkel
Farge på kontrollelement:
Sølv
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
22,3 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP68
Kan belyses:
nei
Farge på signallampe:
Andre
Åpningens bredde:
29,5 mm
Åpningens høyde:
61 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X