Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS ACT 22MM blank metall design Trykknapphode gul-illuminert - 3SU1051-0AB30-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT 22MM blank metall design Trykknapphode gul-illuminert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Gul

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Type knapp - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209965690

Elnummer

4314404

Leverandørens varenummer

3SU1051-0AB30-0AA0

Typebeskrivelse

4314404

Farge på knapp:

Gul

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,3 mm

Type knapp:

Andre

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Andre

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Tykknapphode illuminert gul, 22MM i blank metall design, med fjærretur

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien