Siemens - SIRIUS ACT 22MM blank metall design Trykknapphode hvit-illuminert - 3SU1051-0AB60-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Hvit
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,3 mm
Type knapp - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209965720
Elnummer
4314407
Leverandørens varenummer
3SU1051-0AB60-0AA0
Typebeskrivelse
4314407
Farge på knapp:
Hvit
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,3 mm
Type knapp:
Andre
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
Andre
Åpningens bredde:
29,5 mm
Åpningens høyde:
11 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Andre
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


