Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS ACT 22MM blank metall design Trykknapphode klar-hardplast - 3SU1050-0AB70-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT 22MM blank metall design Trykknapphode klar-hardplast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Fargeløs

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Type knapp - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209964846

Elnummer

4314401

Leverandørens varenummer

3SU1050-0AB70-0AA0

Typebeskrivelse

4314401

Farge på knapp:

Fargeløs

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,3 mm

Type knapp:

Andre

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Andre

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Trykknapphode klar, 22MM i blank metall design, med fjærretur