Siemens - SIRIUS ACT 22MM blank metall design Tvillingknappode grønn: I, rød: O - 3SU1051-3AB42-0AK0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød/grønn
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Oval
Hulldiameter - 22,3 mm
Type knapp - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sirius
EAN/GTIN
4011209972940
Elnummer
4314415
Leverandørens varenummer
3SU1051-3AB42-0AK0
Typebeskrivelse
4314415
Farge på knapp:
Rød/grønn
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Oval
Hulldiameter:
22,3 mm
Type knapp:
Andre
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
Andre
Åpningens bredde:
29,9 mm
Åpningens høyde:
14,4 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
Ja
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Andre
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


