Siemens - SIRIUS ACT 22MM blank metall design Venderhode, 3 posisjons I-O-II - 3SU1052-2BM60-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 3
Utførelse av betjeningselement - Knapp
Farge på kontrollelement - Hvit
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 22,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209969827
Elnummer
4314426
Leverandørens varenummer
3SU1052-2BM60-0AA0
Typebeskrivelse
4314426
Antall bryterposisjoner:
3
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Farge på kontrollelement:
Hvit
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
22,3 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP68
Kan belyses:
Ja
Farge på signallampe:
Hvit
Åpningens bredde:
32,3 mm
Åpningens høyde:
28,8 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


