Siemens - SIRIUS ACT 22MM svart hardplast design Nødstopphode-rød Ø30MM - 3SU1001-1HB20-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 40 mm
Hulldiameter - 22,3 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209964198
Elnummer
4314436
Leverandørens varenummer
3SU1001-1HB20-0AA0
Typebeskrivelse
4314436
Farge på knapp:
Rød
Kappens diameter:
40 mm
Hulldiameter:
22,3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
40 mm
Åpningens høyde:
45,3 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Kan belyses:
Ja
Med belysning:
Ja
Tastelås:
nei
Med frontring:
nei
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


