Siemens - SIRIUS ACT 22MM svart hardplast design Nødstoppknapphode - 3SU1000-1HA20-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT 22MM svart hardplast design Nødstoppknapphode

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 40 mm

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209937185

Elnummer

4314343

Leverandørens varenummer

3SU1000-1HA20-0AA0

Typebeskrivelse

4314343

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

40 mm

Hulldiameter:

22,3 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Trekkopplåsing

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

40 mm

Åpningens høyde:

45,3 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Kan belyses:

nei

Med belysning:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

nei

Nødstoppknapp, 22MM svart hardplast, rød 40mm diameter, dra for å frigi