Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS ACT 22MM svart hardplast design Nødstoppknapphode - 3SU1000-1GB20-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT 22MM svart hardplast design Nødstoppknapphode

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 33,8 mm

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209946415

Elnummer

4314344

Leverandørens varenummer

3SU1000-1GB20-0AA0

Typebeskrivelse

4314344

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

33,8 mm

Hulldiameter:

22,3 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Vriopplåsning

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

33,8 mm

Åpningens høyde:

44,2 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Kan belyses:

nei

Med belysning:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

nei

Nødstoppknapp, 22MM svart hardplast, rød 30mm diameter, rotere til siden for å frigi