Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS ACT 22MM svart hardplast design Soppknapp sort, 40mm diameter - 3SU1000-1BD10-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT 22MM svart hardplast design Soppknapp sort, 40mm diameter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Svart

  • Kappens diameter - 40 mm

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209956285

Elnummer

4314341

Leverandørens varenummer

3SU1000-1BD10-0AA0

Typebeskrivelse

4314341

Farge på knapp:

Svart

Kappens diameter:

40 mm

Hulldiameter:

22,3 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Egnet for nødstopp:

nei

Forriglingsmetode:

Uten

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

40 mm

Åpningens høyde:

27,5 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Kan belyses:

nei

Med belysning:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Soppknapp svart, 40mm bred, fjærkontakt, i svart hardplast Ø 22MM

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien