Siemens - SIRIUS ACT 22MM svart hardplast design Trykknapphode grønn-hardplast - 3SU1000-0AB40-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT 22MM svart hardplast design Trykknapphode grønn-hardplast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Grønn

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Type knapp - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209937819

Elnummer

4314323

Leverandørens varenummer

3SU1000-0AB40-0AA0

Typebeskrivelse

4314323

Farge på knapp:

Grønn

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,3 mm

Type knapp:

Andre

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Trykknapphode grønn, 22MM i svart hardplast design, med fjærretur