Siemens - SIRIUS ACT 30MM lavprofil-matt metall Trykknapphode - grønn - 3SU1060-0JA40-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Grønn
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Hulldiameter - 30,5 mm
Type knapp - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209961586
Elnummer
4314453
Leverandørens varenummer
3SU1060-0JA40-0AA0
Typebeskrivelse
4314453
Farge på knapp:
Grønn
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
30,5 mm
Type knapp:
Andre
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
Andre
Åpningens bredde:
38 mm
Åpningens høyde:
4,2 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Grå
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


