Siemens - SIRIUS ACT 30MM lavprofil-matt metall Vendebryter-2 posisjoner - 3SU1062-2DF20-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Knapp
Farge på kontrollelement - Rød
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 30,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209967489
Elnummer
4314479
Leverandørens varenummer
3SU1062-2DF20-0AA0
Typebeskrivelse
4314479
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Farge på kontrollelement:
Rød
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
30,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP68
Kan belyses:
Ja
Farge på signallampe:
Rød
Åpningens bredde:
38 mm
Åpningens høyde:
22,1 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Grå
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


