Siemens - SIRIUS ACT Betjeningsmateriell Komplett,svart knapp,1NO fjær - 3SU1100-0AB10-3BA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Sopp
Farge på knapp - Svart
Hulldiameter - 22,3 mm
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209956711
Elnummer
4331889
Leverandørens varenummer
3SU1100-0AB10-3BA0
Typebeskrivelse
4331889
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Sopp
Farge på knapp:
Svart
Hulldiameter:
22,3 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Frontringens materiale:
Plast
Åpningens bredde:
29,5 mm
Åpningens høyde:
11 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Driftspenning lampe:
-99999 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


