Siemens - SIRIUS ACT Boks - gul metall Gul nødstoppboks for 1 aktuator - 3SU1851-0AA00-0AA2

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Boks - gul metall Gul nødstoppboks for 1 aktuator

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Farge på kapslingsoverdel - Gul

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209969209

Elnummer

4314367

Leverandørens varenummer

3SU1851-0AA00-0AA2

Typebeskrivelse

4314367

Antall kommandoposisjoner:

1

Konstruksjonstype kapsling:

Kapsling, påmontering

Kapslingsmateriale:

Andre

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Bredde:

85 mm

Høyde:

89,4 mm

Åpningenes diameter:

22,3 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Dybde:

64 mm

Kapsling for 1 indikator/aktuator i gul metall. 22MM hull som er sentrert i midten av boksen. Tom boks.