Siemens - SIRIUS ACT Boks - gul metall med kappe Gul nødstoppboks med kappe - 3SU1851-0AA00-0AC2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Andre
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209969216
Elnummer
4314368
Leverandørens varenummer
3SU1851-0AA00-0AC2
Typebeskrivelse
4314368
Antall kommandoposisjoner:
1
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Andre
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Bredde:
85 mm
Høyde:
89,4 mm
Åpningenes diameter:
22,3 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Dybde:
112,5 mm