Siemens - SIRIUS ACT, Gul, 230V AC LED modul, med skruklemmer - 3SU1401-1BF30-1AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT, Gul, 230V AC LED modul, med skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - -99999...-99999 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209943414

Elnummer

4333143

Leverandørens varenummer

3SU1401-1BF30-1AA0

Typebeskrivelse

4333143

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

-99999...-99999 V

Spenningstype for betjening:

AC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Gul

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

230...230 V

Type feste:

Frontfeste

Gul, 230V AC LED modul, med skruklemmer