Siemens - SIRIUS ACT, Holder metall, kontaktelement 1NC - 3SU1550-1AA10-1CA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Monteringsmetode - Frontfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sirius
EAN/GTIN
4011209963610
Elnummer
4333093
Leverandørens varenummer
3SU1550-1AA10-1CA0
Typebeskrivelse
4333093
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Monteringsmetode:
Frontfeste
Lampeholder (Fatning):
Uten


