Siemens - SIRIUS ACT, Holder plastikk for 3 MODULER - 3SU1500-0AA10-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - -99999 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209947726
Elnummer
4333086
Leverandørens varenummer
3SU1500-0AA10-0AA0
Typebeskrivelse
4333086
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
-99999 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


