Siemens - SIRIUS ACT KLAR ETIKETT:INNSUG - 3SU1900-0BC31-0DA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Nødstopp
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Gul
Form - Rund
Bredde - -99999 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209954199
Elnummer
4308483
Leverandørens varenummer
3SU1900-0BC31-0DA0
Typebeskrivelse
4308483
Bokstavelig avtrykk:
Nødstopp
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
-99999 mm
Høyde:
-99999 mm
Ytre diameter:
75 mm
Bakplate til nødstoppknapp. Gul med inskripsjon: EMERGENCY STOP. Ekstern dimameter er 75mm og innerste diameter er 23mm. Tykkelse er 1mm


