Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS ACT KLAR ETIKETT:KJØLE PUMPE - 3SU1900-0AB71-0RH0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT KLAR ETIKETT:KJØLE PUMPE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Langsom

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Andre

  • Form - Rund

  • Bredde - 18,8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209968905

Elnummer

4308474

Leverandørens varenummer

3SU1900-0AB71-0RH0

Typebeskrivelse

4308474

Bokstavelig avtrykk:

Langsom

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Andre

Form:

Rund

Bredde:

18,8 mm

Ytre diameter:

18,8 mm

Hvit etikett for transparente aktuator/indikator merke:Brems

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien