Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS ACT KLAR ETIKETT:ON - 3SU1900-0AB71-0DJ0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT KLAR ETIKETT:ON

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk -

  • Påtrykk av ISO-symbol - Uten

  • Farge - Andre

  • Form - Rund

  • Bredde - 18,8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209966970

Elnummer

4308438

Leverandørens varenummer

3SU1900-0AB71-0DJ0

Typebeskrivelse

4308438

Bokstavelig avtrykk:

Påtrykk av ISO-symbol:

Uten

Farge:

Andre

Form:

Rund

Bredde:

18,8 mm

Ytre diameter:

18,8 mm

Hvit etikett for transparente aktuator/indikator merket:On