Siemens - SIRIUS ACT KLAR ETIKETT:START - 3SU1900-0AB71-0DT0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - START
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Andre
Form - Rund
Bredde - 18,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209967045
Elnummer
4308445
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AB71-0DT0
Typebeskrivelse
4308445
Bokstavelig avtrykk:
START
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Andre
Form:
Rund
Bredde:
18,8 mm
Høyde:
-99999 mm
Ytre diameter:
18,8 mm
Hvit etikett for transparente aktuator/indikator merket:Start


