Siemens - SIRIUS ACT Komplett 22MM svart hardplast nødstoppknapp - rød - 3SU1100-1HB20-1CG0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Sopp
Farge på knapp - Rød
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209957855
Elnummer
4314307
Leverandørens varenummer
3SU1100-1HB20-1CG0
Typebeskrivelse
4314307
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Sopp
Farge på knapp:
Rød
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,3 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Frontringens materiale:
Plast
Åpningens bredde:
75 mm
Åpningens høyde:
46,4 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


