Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS ACT Komplett 22MM svart hardplast trykknapp - svart - 3SU1100-0AB10-1BA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Komplett 22MM svart hardplast  trykknapp - svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Sopp

  • Farge på knapp - Svart

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209959347

Elnummer

4314300

Leverandørens varenummer

3SU1100-0AB10-1BA0

Typebeskrivelse

4314300

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Sopp

Farge på knapp:

Svart

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,3 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Frontringens materiale:

Plast

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

nei

Driftspenning lampe:

-99999 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Svart flat trykknapp, 22MM rundt i svart hardplast, komplett med holder og 1 NO kontakt