Siemens - SIRIUS ACT Komplett boks:2-AS-Interface Grå topdel hardplast kapsling - 3SU1802-0AC10-4HB1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Antall trykknapper - 2
Antall signallamper - 0
Antall vendebrytere - 0
Egnet for nødstopp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209970397
Elnummer
4308326
Leverandørens varenummer
3SU1802-0AC10-4HB1
Typebeskrivelse
4308326
Antall kommandoposisjoner:
2
Antall trykknapper:
2
Antall signallamper:
0
Antall vendebrytere:
0
Egnet for nødstopp:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall nøkkelbrytere:
0
Antall soppformede trykknapper:
0
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
18...31,6 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
18...31,6 V
Nominell matespenning ved DC:
18...31,6 V
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13


