Siemens - SIRIUS ACT Komplett nødstopp 1NC med gulbakplate med inskripsjon - 3SU1150-1HB20-1CG0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Sopp
Farge på knapp - Rød
Hulldiameter - 22,3 mm
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209956896
Elnummer
4304388
Leverandørens varenummer
3SU1150-1HB20-1CG0
Typebeskrivelse
4304388
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Sopp
Farge på knapp:
Rød
Hulldiameter:
22,3 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Frontringens materiale:
Andre
Åpningens bredde:
75 mm
Åpningens høyde:
46,4 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Antall vekselkontakter:
0
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


