Siemens - SIRIUS ACT Nødstoppknapp i plast kapsling Komplett nødstoppknapp i kapsling - 3SU1801-0NA00-2AA2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Antall trykknapper - 0
Antall signallamper - 0
Antall vendebrytere - 0
Egnet for nødstopp - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209968349
Elnummer
4314319
Leverandørens varenummer
3SU1801-0NA00-2AA2
Typebeskrivelse
4314319
Antall kommandoposisjoner:
1
Antall trykknapper:
0
Antall signallamper:
0
Antall vendebrytere:
0
Egnet for nødstopp:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall nøkkelbrytere:
0
Antall soppformede trykknapper:
1
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
5...500 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
5...500 V
Nominell matespenning ved DC:
5...500 V
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13


