Siemens - SIRIUS ACT - Nødstoppknapphode-Rød Ø60MM 22MM rundt svart hardplast - 3SU1001-1JB20-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 60 mm
Hulldiameter - 22,3 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209964723
Elnummer
4308344
Leverandørens varenummer
3SU1001-1JB20-0AA0
Typebeskrivelse
4308344
Farge på knapp:
Rød
Kappens diameter:
60 mm
Hulldiameter:
22,3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
60 mm
Åpningens høyde:
45,3 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kan belyses:
Ja
Med belysning:
Ja
Tastelås:
nei
Med frontring:
nei


