Utgått

Siemens - SIRIUS ACT Nøkkelbryter,3 posisjons I-O-II 22MM rund matt metall design - 3SU1130-4BF11-1BA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Nøkkelbryter,3 posisjons I-O-II 22MM rund matt metall design

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Knapp

  • Med lyskilde - nei

  • Farge på knapp - Sølv

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209971653

Elnummer

4314521

Leverandørens varenummer

3SU1130-4BF11-1BA0

Typebeskrivelse

4314521

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Med lyskilde:

nei

Farge på knapp:

Sølv

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Kan belyses:

nei

Hulldiameter:

22,3 mm

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

49,4 mm

Tastelås:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Matespenningsområde:

5...500 V

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Andre

Frontringsfarge:

Andre

Komplett nøkkelbryter, 2 posisjoner O-I holdekontakt aktiveres ved 90 graders vinkel, 10:30H/13:30H, RONIS lås SB30 med 2 nøkkler. Nøkkel kan tas ut i posisjon O+I.Design er 22MM rundt matt metall front med hardplast bakdel. Kommer med holder