Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS ACT, Ravgul, 230V AC LED modul, med hurtigklemmer - 3SU1401-1BF00-3AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT, Ravgul, 230V AC LED modul, med hurtigklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Lampetype - LED

  • Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209944190

Elnummer

4333166

Leverandørens varenummer

3SU1401-1BF00-3AA0

Typebeskrivelse

4333166

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Lampefarge:

Oransje

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

230...230 V

Type feste:

Frontfeste

Ravgul, 230V AC LED modul, med hurtigklemmer