Siemens - SIRIUS ACT Sensor - Svart berøringssensor 22MM rund svart hardplast - 3SU1200-1SK10-2SA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Sopp
Farge på knapp - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209950580
Elnummer
4314555
Leverandørens varenummer
3SU1200-1SK10-2SA0
Typebeskrivelse
4314555
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Sopp
Farge på knapp:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,3 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Åpningens bredde:
53,6 mm
Åpningens høyde:
19,6 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Driftspenning lampe:
-99999 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


