Siemens - SIRIUS ACT Signallampehode metall - Grønn - 3SU1051-6AA40-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Andre
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,3 mm
Frontringens materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209946408
Elnummer
4314411
Leverandørens varenummer
3SU1051-6AA40-0AA0
Typebeskrivelse
4314411
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Andre
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,3 mm
Frontringens materiale:
Andre
Verneklasse (IP) forside:
IP67/IP69K
Åpningens bredde:
29,5 mm
Åpningens høyde:
11,8 mm
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Andre
Signallampehode i 22MM rund metall design - glatt linse - Grønn


