Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS ACT Signallampehode metall - Gul - 3SU1051-6AA30-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT  Signallampehode metall - Gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggbare signallamper - 1

  • Linsefarge - Andre

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Frontringens materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209946392

Elnummer

4314410

Leverandørens varenummer

3SU1051-6AA30-0AA0

Typebeskrivelse

4314410

Antall innbyggbare signallamper:

1

Linsefarge:

Andre

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,3 mm

Frontringens materiale:

Andre

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11,8 mm

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Andre

Signallampehode i 22MM rund metall design - glatt linse - Gul