Siemens - SIRIUS ACT Tilbehør for merking Etikettholder - 3SU1900-0AG10-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 29,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209959934
Elnummer
4314502
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AG10-0AA0
Typebeskrivelse
4314502
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
29,8 mm
Høyde:
44,8 mm
Ytre diameter:
-99999 mm
Etikettholder- Flat ettiketholder for ettikett størrelse 12.5MM X 27MM. Med rundt bunn- tipisk til trykknapp eller signallamper