Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS Kontaktor, S2, 40A 1NO+1NC, 230V AC, 3-pol - 3RT2035-3AP00

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS  Kontaktor, S2, 40A 1NO+1NC, 230V AC, 3-pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209941403

Elnummer

4101090

Leverandørens varenummer

3RT2035-3AP00

Typebeskrivelse

4101090

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

60 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

40 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

35 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

18,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

30 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, S2 40A merkestrøm,230V AC, 1NO+1NC integrert, fjærklemmer

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien