Siemens - SIRIUS Kontaktor, S2, 40A 1NO+1NC, 24V AC/DC, 3-pol - 3RT2035-1NB30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...33 V
Nominell matespenning ved DC - 20...33 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209939400
Elnummer
4101083
Leverandørens varenummer
3RT2035-1NB30
Typebeskrivelse
4101083
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
20...33 V
Nominell matespenning ved DC:
20...33 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
60 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
41 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
18,5 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
20...33 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
35 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
18,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
30 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
Ja


