Siemens - SIRIUS Kontaktor, S2, 50A 1NO+1NC, 24V AC/DC, 3-pol - 3RT2036-1NB30

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS  Kontaktor, S2, 50A 1NO+1NC, 24V AC/DC, 3-pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...33 V

  • Nominell matespenning ved DC - 20...33 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209939905

Elnummer

4101085

Leverandørens varenummer

3RT2036-1NB30

Typebeskrivelse

4101085

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20...33 V

Nominell matespenning ved DC:

20...33 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

70 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

51 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

22 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20...33 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

41 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

22 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

40 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, S2 50A merkestrøm,24V UC, 1NO+1NC integrert, skruklemmer