Siemens - SIRIUS Kontaktor, S2, 80A 1NO+1NC, 24V AC/DC, 3-pol - 3RT2038-3NB30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...33 V
Nominell matespenning ved DC - 20...33 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209941878
Elnummer
4101097
Leverandørens varenummer
3RT2038-3NB30
Typebeskrivelse
4101097
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
20...33 V
Nominell matespenning ved DC:
20...33 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
90 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
80 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
20...33 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
55 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
30 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
50 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
Ja


