Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS Motorvernbryter,14..20A - 3RV2031-4BA15

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS Motorvernbryter,14..20A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 14...20 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 260...260 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 5,5 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047621001524

Elnummer

4304802

Leverandørens varenummer

3RV2031-4BA15

Typebeskrivelse

4304802

Innstillingsområde for overlastutløser:

14...20 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

260...260 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

5,5 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

Ja

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

65 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

140 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

149 mm

Motorvernbryter,14..20A,klasse 10,skruklemmer, 1NO+1NC