Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS Motorvernbryter,22..32A - 3RV2031-4EA15

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS Motorvernbryter,22..32A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 22...32 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 416...416 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 7,5 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 15 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047621001630

Elnummer

4304809

Leverandørens varenummer

3RV2031-4EA15

Typebeskrivelse

4304809

Innstillingsområde for overlastutløser:

22...32 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

416...416 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

7,5 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

15 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

Ja

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

32 A

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

65 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

140 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

149 mm

Motorvernbryter,22..32A,klasse 10,skruklemmer, 1NO+1NC