Siemens - SIRIUS Motorvernbryter,28..36A - 3RV2031-4PA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 28...36 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 520...520 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 11 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 18,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209945616
Elnummer
4304817
Leverandørens varenummer
3RV2031-4PA10
Typebeskrivelse
4304817
Innstillingsområde for overlastutløser:
28...36 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
520...520 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
11 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
18,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
36 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
65 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
140 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
149 mm


