Siemens - SIRIUS Motorvernbryter 32A - 3RV2331-4EC10

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS Motorvernbryter 32A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - -99999...-99999 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 416...416 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 7,5 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 15 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209930308

Elnummer

4304848

Leverandørens varenummer

3RV2331-4EC10

Typebeskrivelse

4304848

Innstillingsområde for overlastutløser:

-99999...-99999 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

416...416 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

7,5 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

15 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

nei

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

32 A

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

65 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

140 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

149 mm

Motorvernbryter 32A, S2, skruklemmer