Siemens - SIRIUS Overlastrele 12.5..50 A - 3RB3036-1UW1

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS Overlastrele 12.5..50 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Enkeltoppstilling

  • Justerbart strømområde - 12,5...50 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - KLASSE 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209936409

Elnummer

4101053

Leverandørens varenummer

3RB3036-1UW1

Typebeskrivelse

4101053

Monteringsmetode:

Enkeltoppstilling

Justerbart strømområde:

12,5...50 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

KLASSE 10

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Strømtrafo

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

nei

Elektronisk overlastrele, skruklemmer, installeres separat