Siemens - SIRIUS Overlastrele, termisk 40..50 - 3RU2136-4HB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS Overlastrele, termisk 40..50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 40...50 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209916753

Elnummer

4101076

Leverandørens varenummer

3RU2136-4HB0

Typebeskrivelse

4101076

Justerbart strømområde:

40...50 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Overlastrele, termisk 40..50, S2, skruklemmer manu/auto reset, klasse 10