Siemens - SIRIUS Overlastrele, termisk 47..57 - 3RU2136-4QB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS Overlastrele, termisk 47..57

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 47...57 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209916760

Elnummer

4101077

Leverandørens varenummer

3RU2136-4QB0

Typebeskrivelse

4101077

Justerbart strømområde:

47...57 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Overlastrele, termisk 47..57,S2, skruklemmer manu/auto reset, klasse 10